Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kötődoboz műa fk 100x100x 50mm IP55 simafalú 009744 - M008460000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kötődoboz műa fk 100x100x 50mm IP55 simafalú 009744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - univerzális

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

009744

Gyártói cikkszám

M008460000

Gyártói típuskód

M008460000

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

univerzális

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Mélység:

50 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

egyéb

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1500 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 100x100x 50mm IP55 simafalú