ABB - Kötődoboz műa fk 100x100x 80mm IP55 simafalú 009745 - M008510000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - univerzális
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
009745
Gyártói cikkszám
M008510000
Gyártói típuskód
M008510000
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
univerzális
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Mélység:
80 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1500 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs