ABB - Kötődoboz műa fk 275x220x140mm IP65 simafalú 009749 - M128120020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - univerzális
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 2
Csomagolás és feltételek
6 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
009749
Gyártói cikkszám
M128120020
Gyártói típuskód
M128120020
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
univerzális
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
2
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
220 mm
Szélesség:
275 mm
Mélység:
140 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs