ABB - Kötődoboz műa fk 310x240x110mm IP55 tömítőgyűrűs GT08451 - 1SL0828A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - univerzális
Csatlakozó csőátmérő - 32 mm
Bevezetések száma - 10
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8000126233605
Sonepar cikkszám
GT08451
Gyártói cikkszám
1SL0828A00
Gyártói típuskód
1SL0828A00
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
univerzális
Csatlakozó csőátmérő:
32 mm
Bevezetések száma:
10
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
804.25 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Szélesség:
240 mm
Mélység:
110 mm
Átmérő:
32 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1500 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs