Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kötődoboz műa fk 60mm IP44 tömítőgyűrűs SN023404 - M008000000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kötődoboz műa fk  60mm IP44 tömítőgyűrűs SN023404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - kerek

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - univerzális

  • Csatlakozó csőátmérő - 20 mm

  • Bevezetések száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8000126008005

Sonepar cikkszám

SN023404

Gyártói cikkszám

M008000000

Gyártói típuskód

M008000000

Alak:

kerek

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

univerzális

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Bevezetések száma:

4

Védettség (IP):

IP44

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

314.16 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Mélység:

35 mm

Átmérő:

60 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

egyéb

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

pattintós

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1500 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 60mm IP44 tömítőgyűrűs