ABB - Műanyag kötődoboz, IP65, 100x100x80 mm kábelbevezetővel SN143316 - 1SL0821A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma - 6
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126233339
Sonepar cikkszám
SN143316
Gyártói cikkszám
1SL0821A00
Gyártói típuskód
1SL0821A00
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma:
6
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Hosszúság:
113 mm
Szélesség:
113 mm
Mélység:
87 mm
Átmérő:
0 mm
Sorolható:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Fedélrögzítés:
csavarral
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs