ABB - NT/S12.1600 EIB TÁPEGYSÉG IP20 GT76125 - GHQ6050056R0002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke - 12 V
Teljesítményleadás - 20 W
Szélesség - 72 mm
Magasság - 90 mm
Mélység - 64.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76125
Gyártói cikkszám
GHQ6050056R0002
Gyártói típuskód
NT/S12.1600
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Teljesítményleadás:
20 W
Szélesség:
72 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
64.5 mm
Modulszélesség:
4
Védettség (IP):
IP20
Kimeneti feszültség 2névleges értéke:
12 V
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer tápegység ; NT/S12.1600 EIB TÁPEGYSÉG