ABB - NT/S24.800 tápegység 24VDC 0.8A IP20 GT97886 - GHQ6050057R0002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség típusa - AC
Max. kimeneti áram 1 - 0.8 A
1. DC kimeneti feszültség - 24-24 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 220-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97886
Gyártói cikkszám
GHQ6050057R0002
Gyártói típuskód
NT/S24.800
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. kimeneti áram 1:
0.8 A
1. DC kimeneti feszültség:
24-24 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
220-250 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Stabilizált:
Igen
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
72 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm
Védettség (IP):
IP20
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
220-250 V
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság:
64 mm
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs