Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - OVRT13L25255TS Túlfeszültség levezető, 1(B) osztály, 25kA, 3P, TNC rendszerbe, 1NO+1NC segédérintkezővel IP20 SN112646 - 2CTB815101R0600

ABB
MásolásMásolás
ABB - OVRT13L25255TS Túlfeszültség levezető, 1(B) osztály, 25kA, 3P, TNC rendszerbe, 1NO+1NC segédérintkezővel IP20 SN112646

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Hálózati forma TN - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Méret - 6 TE

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3660308510952

Sonepar cikkszám

SN112646

Gyártói cikkszám

2CTB815101R0600

Gyártói típuskód

OVRT13L25255TS

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Méret:

6 TE

Hálózati forma TT:

Nem

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Villám-áramlökés (10/350):

25 kA

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Igen

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

25 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges feszültség DC:

0 V

Védelmi szint:

2.5 kV

Védelmi szint L-N:

2.5 kV

Védettségi szint N-PE:

2.5 kV

Védelmi szint (DC+ - DC-):

0 kV

Védelmi szint (DC+/DC- - PE):

0 kV

Zárlati szilárdság:

50 kA

Kifújó:

Igen

Jelzés az eszközön:

nincs

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Integrált előbiztosítás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

OVRT13L25255TS Túlfeszültség levezető, 1(B) osztály, 25kA, 3P, TNC rendszerbe, 1NO+1NC segédérintkezővel IP20