ABB - Porszívó csatlakozó aljzat, bézs SX143105 - 2CHT506717C4144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szerelési mód - süllyesztett
Talapzat szívófej - Nem
Lábkapcsoló - Nem
Magasság - 50.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592624461678
Sonepar cikkszám
SX143105
Gyártói cikkszám
2CHT506717C4144
Gyártói típuskód
5530T-C67107 144
Anyag:
műanyag
Szerelési mód:
süllyesztett
Talapzat szívófej:
Nem
Lábkapcsoló:
Nem
Magasság:
50.6 mm
Szélesség:
93.9 mm
Mélység:
150 mm
Érintkezőpecek:
Igen
Porszívó csatlakozó aljzat, bézs