ABB - Porszívó csatlakozó aljzat, fehér matt SX143100 - 2CHT506717C4240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szerelési mód - süllyesztett
Talapzat szívófej - Nem
Lábkapcsoló - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592624461623
Sonepar cikkszám
SX143100
Gyártói cikkszám
2CHT506717C4240
Gyártói típuskód
5530T-C67107 240
Anyag:
műanyag
Szerelési mód:
süllyesztett
Talapzat szívófej:
Nem
Lábkapcsoló:
Nem
Szín:
fehér
Magasság:
50.6 mm
Szélesség:
93.9 mm
Mélység:
150 mm
Érintkezőpecek:
Igen
Porszívó csatlakozó aljzat, fehér matt