ABB - Porszívó csatlakozó aljzat, fekete SX143099 - 2CHT506717C4137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szerelési mód - süllyesztett
Talapzat szívófej - Igen
Lábkapcsoló - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592624461630
Sonepar cikkszám
SX143099
Gyártói cikkszám
2CHT506717C4137
Gyártói típuskód
5530T-C67107 137
Anyag:
műanyag
Szerelési mód:
süllyesztett
Talapzat szívófej:
Igen
Lábkapcsoló:
Nem
Szín:
fekete
Magasság:
50.6 mm
Szélesség:
93.9 mm
Mélység:
150 mm
Érintkezőpecek:
Igen
Porszívó csatlakozó aljzat, fekete