ABB - SA/S12.10.2.2 Switch Actuator, 12-fold, 10 A, MDRC SN178156 - 2CDG110260R0011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
4016779066617
Sonepar cikkszám
SN178156
Gyártói cikkszám
2CDG110260R0011
Gyártói típuskód
2CDG110260R0011
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
12
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Névleges áram:
10 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Kimenő teljesítmény:
2500 W
Max. kapcsolóáram:
10 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
2500 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Busz-csatolással:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
12
Levehető busmodul:
Nem