Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Túlfesz levezető B+C fok 15kA 1p IP20 GT45072 - 2CTB815101R8900

ABB
MásolásMásolás
ABB - Túlfesz levezető B+C fok 15kA 1p IP20 GT45072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Méret - 1 TE

  • Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 35 mm2

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3660308514134

Sonepar cikkszám

GT45072

Gyártói cikkszám

2CTB815101R8900

Gyártói típuskód

OVRT1+215255-7

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Méret:

1 TE

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Villám-áramlökés (10/350):

15 kA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Védelmi szint:

1.7 kV

Védelmi szint L-N:

1.4 kV

Védettségi szint N-PE:

1.4 kV

Zárlati szilárdság:

7 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető B+C fok 15kA 1p