Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Túlfesz levezető B+C fok 7kA 3P+N GT41743 - 2CTB815101R4100

ABB
MásolásMásolás
ABB - Túlfesz levezető B+C fok 7kA 3P+N GT41743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Hálózati forma TN - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Igen

  • Méret - 4 TE

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41743

Gyártói cikkszám

2CTB815101R4100

Gyártói típuskód

OVRT1+24L7275SP

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Igen

Méret:

4 TE

Hálózati forma TT:

Nem

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Villám-áramlökés (10/350):

7 kA

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Igen

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

6 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges feszültség DC:

0 V

Védelmi szint:

0.9 kV

Védelmi szint L-N:

0.9 kV

Védettségi szint N-PE:

0.9 kV

Védelmi szint (DC+ - DC-):

0 kV

Védelmi szint (DC+/DC- - PE):

0 kV

Zárlati szilárdság:

0 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Integrált előbiztosítás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető B+C fok 7kA 3P+N