ABB - Túlfesz levezető B fok 25/100kV 4p GT26787 - 2CTB815101R0800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN - Nem
Hálózati forma TN-S - Igen
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3660308510969
Sonepar cikkszám
GT26787
Gyártói cikkszám
2CTB815101R0800
Gyártói típuskód
OVRT14L25255TS
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Méret:
egyéb
Hálózati forma TT:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Villám-áramlökés (10/350):
25 kA
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
25 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges feszültség DC:
0 V
Védelmi szint:
2.5 kV
Védelmi szint L-N:
2.5 kV
Védettségi szint N-PE:
2.5 kV
Védelmi szint (DC+ - DC-):
0 kV
Védelmi szint (DC+/DC- - PE):
0 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem