Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Túlfeszültség levezető 1(B) osztály 25kA 1p GT32522 - 2CTB815101R0100

ABB
MásolásMásolás
ABB - Túlfeszültség levezető 1(B) osztály 25kA 1p GT32522

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Hálózati forma TN - Igen

  • Hálózati forma TN-S - Igen

  • Méret - 2 TE

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3660308510877

Sonepar cikkszám

GT32522

Gyártói cikkszám

2CTB815101R0100

Gyártói típuskód

OVRT125255

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Igen

Méret:

2 TE

Hálózati forma TT:

Igen

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Villám-áramlökés (10/350):

25 kA

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

25 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges feszültség DC:

0 V

Védelmi szint:

2.5 kV

Védelmi szint L-N:

2.5 kV

Védettségi szint N-PE:

2.5 kV

Védelmi szint (DC+ - DC-):

0 kV

Védelmi szint (DC+/DC- - PE):

0 kV

Zárlati szilárdság:

50 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Integrált előbiztosítás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfeszültség levezető 1(B) osztály 25kA 1p