Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - ZX721P10 hatlapfejű csavar M8x25mm 10db / csomag GT94506 - 2CPX062595R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - ZX721P10 hatlapfejű csavar M8x25mm 10db / csomag GT94506

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - 8.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 25 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617625957

Sonepar cikkszám

GT94506

Gyártói cikkszám

2CPX062595R9999

Gyártói típuskód

ZX721P10

Anyag:

acél

Anyagminőség:

8.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

25 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Teljes menet:

Nem

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Nem

Kulcsméret:

13 mm

Menet emelkedése:

1.75 mm

Alátéttel:

Nem

Rögzítéstechnika ; Imbusz csavar ; ZX721P10 hatlapfejű csavar M8x25mm 10db / csomag