ABL-SURSUM - Sork doboz műa sülly 100x100mm 5x6mm sorkapoccsal G39082 - 2505110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - 5x6 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
IP védettséghez alkalmas - IP20
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39082
Gyártói cikkszám
2505110
Gyártói típuskód
2505110
Kapcsok:
5x6 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Készülék szélessége:
84 mm
Készülék magassága:
84 mm
Készülék mélysége:
24 mm
Sorkapoccsal, 100x100mm