Anco - Reflektor 10W Rapid Led tömszelencével 4000K 900lm IP65 SN142425 - 321540

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142425

Gyártói cikkszám

321540

Gyártói típuskód

Rapid Led 321540

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fekete

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Magasság / mélység:

5.6 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

10.3 mm

Hosszúság:

7.4 mm

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

20000 h

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Reflektor 10W Rapid Led tömszelencével 4000K 900lm IP65