Anco - Reflektor 30W Rapid Led tömszelencével 4000K 2700lm IP65 SN142428 - 321542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Ház színe - fekete
Mozgásérzékelővel - Nem
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142428
Gyártói cikkszám
321542
Gyártói típuskód
Rapid Led 321542
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
fekete
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház anyaga:
alumínium
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lámpateljesítmény:
30-30 W
Magasság / mélység:
5.8 mm
Fényszín:
fehér
Szélesség:
14.7 mm
Hosszúság:
11.1 mm
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
20000 h
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Reflektor 30W Rapid Led tömszelencével 4000K 2700lm IP65