Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Anco - Reflektor 70W Super Slim LED SMD2835 4000K 4900lm IP65 SN080820 - 321485

MásolásMásolás
Anco - Reflektor 70W Super Slim LED SMD2835 4000K 4900lm IP65 SN080820

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 250-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080820

Gyártói cikkszám

321485

Gyártói típuskód

Super Slim LED 321485

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fekete

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

250-250 V

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 70W Super Slim LED SMD2835 4000K 4900lm IP65