MegszűntNem visszaküldhető

Anco - Stecklámpa 60W üvegbúrás 5m vez. 321451 IP20 (0885) SY001444 - 321451

MásolásMásolás
Anco - Stecklámpa 60W üvegbúrás 5m vez. 321451 IP20 (0885) SY001444

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP20

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 60-60 W

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001444

Gyártói cikkszám

321451

Gyártói típuskód

321451

Védettség (IP):

IP20

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényforrás:

izzólámpa

Kábellel és villás dugóval:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Védőborítással:

Igen

Kábelhossz:

5 m

Stecklámpa 60W üvegbúrás 5m vez. 321451 IP20 (0885)