Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ASM Security Kft. - Vészvilágító 1W 1-3h oldalfali készenléti IP54 ASM CL-617 SLAVE/CON/MB 1-3H SN144009 - 300259

MásolásMásolás
ASM Security Kft. - Vészvilágító 1W 1-3h oldalfali készenléti IP54 ASM CL-617 SLAVE/CON/MB 1-3H SN144009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Akkumulátor tulajdonság - NiMh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144009

Gyártói cikkszám

300259

Gyártói típuskód

CL-617 SLAVE/CON/MB

Szerelési mód:

falra szerelés

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Védettség (IP):

IP65

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiMh

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

120-240 V

Névleges üzemidő:

1-3 h

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

műanyag opál

Észlelési távolság:

17 m

Hosszúság:

96 mm

Szélesség:

315 mm

Magasság / mélység:

74 mm

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges áram:

14-14 mA

Vészvilágító 1W 1-3h oldalfali készenléti IP54 ASM CL-617 SLAVE/CON/MB 1-3H