ASM Security Kft. - Vészvilágító 3W 1h mennyezeti, folyosó optikával,készenléti/államdó IP20 SN119207 - 300024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - beépített
Piktogrammal - Nem
Védettség (IP) - IP20
Akkumulátor tulajdonság - NiMh
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119207
Gyártói cikkszám
300024
Gyártói típuskód
CL-313/F SLAVE/CON/MB 1h
Szerelési mód:
beépített
Piktogrammal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Akkumulátor tulajdonság:
NiMh
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges üzemidő:
1-1 h
Feszültség fajtája:
AC
Ház anyaga:
műanyag
Hosszúság:
155 mm
Szélesség:
155 mm
Magasság / mélység:
52 mm
Rendszer teljesítmény:
3 W
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Világítófejek száma:
1
Vészvilágító 3W 1h mennyezeti, folyosó optikával,készenléti/államdó IP20