Nem visszaküldhető

ASM Security Kft. - Vészvilágító 6W 1h oldalfali készenléti IP65 ASM CL-6016 SLAVE/CON/MB 1h SN114789 - 300182

MásolásMásolás
ASM Security Kft. - Vészvilágító 6W 1h oldalfali készenléti IP65 ASM CL-6016 SLAVE/CON/MB 1h SN114789

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Akkumulátor tulajdonság - NiMh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114789

Gyártói cikkszám

300182

Gyártói típuskód

CL-6016 SLAVE/CON/MB 1h

Szerelési mód:

falra szerelés

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Védettség (IP):

IP65

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiMh

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

120-240 V

Névleges üzemidő:

1-1 h

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

mintázott

Észlelési távolság:

4.36 m

Hosszúság:

170 mm

Szélesség:

337 mm

Fényáram standby-üzemben:

381 lm

Rendszer teljesítmény:

6 W

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges áram:

8-8 mA

Vészvilágító 6W 1h oldalfali készenléti IP65 ASM CL-6016 SLAVE/CON/MB 1h