Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Avide - ABBHL-R-20W-NW-HL Avide Mennyezeti Lámpa Cseppálló Kerek IP65 20W NW 4000K SY005060 - ABBHL-R-20W-NW-HL

MásolásMásolás
Avide - ABBHL-R-20W-NW-HL Avide Mennyezeti Lámpa Cseppálló Kerek IP65 20W NW 4000K SY005060

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005060

Gyártói cikkszám

ABBHL-R-20W-NW-HL

Gyártói típuskód

ABBHL-R-20W-NW-HL

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

egyéb

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Szélesség:

220 mm

Külső átmérő:

220 mm

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1600-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

ABBHL-R-20W-NW-HL Avide Mennyezeti Lámpa Cseppálló Kerek IP65 20W NW 4000K