Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Avide - Avide LED Reflektor Slim SMD 10W NW 4000K 800lm A+ 25 000 óra 220-240V IP65 fekete SY005051 - ABSSFLNW-10WQC

MásolásMásolás
Avide - Avide LED Reflektor Slim SMD 10W NW 4000K 800lm A+ 25 000 óra  220-240V IP65 fekete SY005051

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005051

Gyártói cikkszám

ABSSFLNW-10WQC

Gyártói típuskód

ABSSFLNW-10WQC

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Szélesség:

109 mm

Magasság / mélység:

92 mm

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

800-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Avide LED Reflektor Slim SMD 10W NW 4000K 800lm A+ 25 000 óra 220-240V IP65 fekete