Avide - Avide LED Reflektor Slim SMD 10W NW 4000K Mozgásérzékelős PIR 800lm A+ 25 000 óra 220-240V IP44 SY005052 - ABSSFLNW-10W-PIR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Alkalmas függesztésre - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005052
Gyártói cikkszám
ABSSFLNW-10W-PIR
Gyártói típuskód
ABSSFLNW-10W-PIR
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mozgásérzékelővel:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Szélesség:
109 mm
Magasság / mélység:
136 mm
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
800-0 lm
Falra szerelhető:
Igen