Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Avide - Avide LED Reflektor Slim SMD 30W NW 4000K 2 250lm A+ 25 000 óra 220-240V IP65 SY005055 - ABSSFLNW-30W

MásolásMásolás
Avide - Avide LED Reflektor Slim SMD 30W NW 4000K 2 250lm A+ 25 000 óra 220-240V IP65 SY005055

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005055

Gyártói cikkszám

ABSSFLNW-30W

Gyártói típuskód

ABSSFLNW-30W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Szélesség:

137 mm

Magasság / mélység:

97 mm

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2250-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Avide LED Reflektor Slim SMD 30W NW 4000K 2 250lm A+ 25 000 óra 220-240V IP65