Avide - Avide (Titania-R) Cseppálló Mennyezeti Lámpa Kerek IP54 14W NW 4000K fehér SY005069 - ABBHL-R-14W-NW-HL

MásolásMásolás
Avide - Avide (Titania-R) Cseppálló Mennyezeti Lámpa Kerek IP54 14W NW 4000K fehér SY005069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005069

Gyártói cikkszám

ABBHL-R-14W-NW-HL

Gyártói típuskód

ABBHL-R-14W-NW

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

egyéb

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Hosszúság:

215 mm

Szélesség:

215 mm

Külső átmérő:

215 mm

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1000-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Avide (Titania-R) Cseppálló Mennyezeti Lámpa Kerek IP54 14W NW 4000K fehér