AWEX - Vészvilágító 11W 1h nem állandó négyoldalas IP41 GT55057 - Q/1/SE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség (IP) - IP41
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Ház anyaga - műanyag
Vészhelyzeti áramellátó rendszer - központi (központi akku)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55057
Gyártói cikkszám
Q/1/SE
Gyártói típuskód
QUADRO Q/1/SE
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség (IP):
IP41
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Ház anyaga:
műanyag
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
központi (központi akku)
Fényforrás:
kompakt fénycső
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 11W 1h nem állandó négyoldalas