Nem visszaküldhető

AWEX - Vészvilágító 11W nem állandó IP42 közp tápl GT63271 - HE/CB/11

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító 11W nem állandó IP42 közp tápl GT63271

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség (IP) - IP42

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Ház színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5907658364001

Sonepar cikkszám

GT63271

Gyártói cikkszám

HE/CB/11

Gyártói típuskód

HELIOS HE/CB/11 11W

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség (IP):

IP42

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

2G7

Búra anyaga:

mintázott

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

356 mm

Szélesség:

136 mm

Magasság / mélység:

79 mm

Rendszer teljesítmény:

11 W

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

központi (központi akku)

Fényforrás:

kompakt fénycső

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 11W nem állandó IP42 közp tápl