Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Vészvilágító 18W 1H Készenléti IP42 GT96066 - HDE/1/SE/18

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító 18W 1H Készenléti IP42 GT96066

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP42

  • Névleges üzemidő - 1-1 h

  • Rendszer teljesítmény - 18 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5907658364575

Sonepar cikkszám

GT96066

Gyártói cikkszám

HDE/1/SE/18

Gyártói típuskód

HELIOS HDE/1/SE/18

Védettség (IP):

IP42

Névleges üzemidő:

1-1 h

Rendszer teljesítmény:

18 W

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 18W 1H Készenléti IP42