AWEX - Vészvilágító 1h 8W készenléti IP42 autotest GT96075 - HE/1/SE/AT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP42
Névleges üzemidő - 1-1 h
Rendszer teljesítmény - 8 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907612716365
Sonepar cikkszám
GT96075
Gyártói cikkszám
HE/1/SE/AT
Gyártói típuskód
HELIOS HE/1/SE/AT
Védettség (IP):
IP42
Névleges üzemidő:
1-1 h
Rendszer teljesítmény:
8 W
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 1h 8W készenléti IP42 autotest