AWEX - Vészvilágító 3W LED 1h állandó/nem állandó mennyezeti IP41 SN080464 - LV2U/3W/B/1/SA/AT/WH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP41
Névleges üzemidő - 1-1 h
Rendszer teljesítmény - 3 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080464
Gyártói cikkszám
LV2U/3W/B/1/SA/AT/WH
Gyártói típuskód
Lovato II LV2U/3W/B/1/SA/AT/WH
Védettség (IP):
IP41
Névleges üzemidő:
1-1 h
Rendszer teljesítmény:
3 W
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 3W LED 1h állandó/nem állandó mennyezeti IP41