Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Vészvilágító 3W LED 1h készenléti/állandó 330lm IP65 SN091923 - HWM/3W/C/1/SA/X/OP

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító 3W LED 1h készenléti/állandó 330lm IP65 SN091923

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP65

  • Névleges üzemidő - 1-1 h

  • Rendszer teljesítmény - 3 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091923

Gyártói cikkszám

HWM/3W/C/1/SA/X/OP

Gyártói típuskód

HELIOS HWM 3W LED 330lm STANDARD IP65 1h

Védettség (IP):

IP65

Névleges üzemidő:

1-1 h

Rendszer teljesítmény:

3 W

Vészvilágító 3W LED 1h készenléti/állandó 330lm IP65