Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Vészvilágító 3W LED 1h nem állandó IP20 GT81239 - OZAWLVPC1SE

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító  3W  LED 1h nem állandó IP20 GT81239

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - beépített

  • Védettség (IP) - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5900950311308

Sonepar cikkszám

GT81239

Gyártói cikkszám

OZAWLVPC1SE

Gyártói típuskód

LOVATO P LVPC/1/SE

Szerelési mód:

beépített

Védettség (IP):

IP20

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges üzemidő:

1-1 h

Alkalmas jelölésfajtához:

egyéb

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Búra anyaga:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

95 mm

Szélesség:

95 mm

Magasság / mélység:

47.7 mm

Beépítési átmérő:

82 mm

Rendszer teljesítmény:

3 W

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 3W LED 1h nem állandó IP20