Nem visszaküldhető

AWEX - Vészvilágító 3x1W 3h IP40 állandó üzemű 615x315x50mm SN032123 - SC60/2x3/3/SE

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító  3x1W 3h IP40 állandó üzemű 615x315x50mm SN032123

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP40

  • Névleges üzemidő - 3-3 h

  • Rendszer teljesítmény - 3 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN032123

Gyártói cikkszám

SC60/2x3/3/SE

Gyártói típuskód

SCREEN SC60/2x3/3/SE

Védettség (IP):

IP40

Névleges üzemidő:

3-3 h

Rendszer teljesítmény:

3 W

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 3x1W 3h IP40 állandó üzemű 615x315x50mm