Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Vészvilágító 6W LED 1h készenléti/állandó 920lm IP65 SN091922 - HHP/6x1W/B/1/SE/X/TR

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító 6W LED 1h készenléti/állandó  920lm IP65 SN091922

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP65

  • Névleges üzemidő - 1-1 h

  • Rendszer teljesítmény - 6 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091922

Gyártói cikkszám

HHP/6x1W/B/1/SE/X/TR

Gyártói típuskód

HELIOS HHP 6x1W LED 920lm PREMIUM IP65 1h

Védettség (IP):

IP65

Névleges üzemidő:

1-1 h

Rendszer teljesítmény:

6 W

Vészvilágító 6W LED 1h készenléti/állandó 920lm IP65