Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Vészvilágító 8W 1h állandó IP22 kétoldalas LED autotest GT82794 - TPL/1/AT/SA

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító  8W 1h állandó IP22 kétoldalas LED autotest GT82794

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - mennyezetre

  • Védettség (IP) - IP22

  • Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas

  • Ház színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5907527900675

Sonepar cikkszám

GT82794

Gyártói cikkszám

TPL/1/AT/SA

Gyártói típuskód

TIGER TPL/1/AT/SA

Szerelési mód:

mennyezetre

Védettség (IP):

IP22

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges üzemidő:

1-1 h

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

350 mm

Szélesség:

186 mm

Magasság / mélység:

192 mm

Rendszer teljesítmény:

8 W

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

automatikus önteszt

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W 1h állandó IP22 kétoldalas LED autotest