AWEX - Vészvilágító 8W 1h állandó IP65 kétoldalas GT59818 - OZAWHD1SA - 8W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - mennyezetre
Védettség (IP) - IP65
Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas
Ház színe - fehér
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907612716617
Sonepar cikkszám
GT59818
Gyártói cikkszám
OZAWHD1SA - 8W
Gyártói típuskód
HELIOS HD/1/SA 8W
Szerelési mód:
mennyezetre
Védettség (IP):
IP65
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Búra anyaga:
műanyag opál
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Észlelési távolság:
25 m
Hosszúság:
356 mm
Szélesség:
136 mm
Magasság / mélység:
219 mm
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
fénycső