AWEX - Vészvilágító 8W 1h készenléti IP42 kétold. RUBIC RS modul GT70276 - HP/1/SE/RS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP42
Névleges üzemidő - 1-1 h
Rendszer teljesítmény - 8 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70276
Gyártói cikkszám
HP/1/SE/RS
Gyártói típuskód
HELIOS HP/1/SE/RS 8W IP42
Védettség (IP):
IP42
Névleges üzemidő:
1-1 h
Rendszer teljesítmény:
8 W
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W 1h készenléti IP42 kétold. RUBIC RS modul