Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Vészvilágító 8W 1h nem állandó G5 SN008382 - E/1/SE

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító 8W 1h nem állandó G5 SN008382

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemidő - 1-1 h

  • Rendszer teljesítmény - 8 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN008382

Gyártói cikkszám

E/1/SE

Gyártói típuskód

ESCAPE E/1/SE

Névleges üzemidő:

1-1 h

Rendszer teljesítmény:

8 W

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W 1h nem állandó G5