MegszűntNem visszaküldhető

AWEX - Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP22 GT46007 - TG/1/SE

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító  8W 1h nem állandó IP22 GT46007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség (IP) - IP42

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Ház színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5907658362991

Sonepar cikkszám

GT46007

Gyártói cikkszám

TG/1/SE

Gyártói típuskód

TIGER TG/1/SE

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség (IP):

IP42

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G5

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

350 mm

Szélesség:

144 mm

Magasság / mélység:

47 mm

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

automatikus önteszt

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

központi (központi akku)

Fényforrás:

fénycső

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP42