Nem visszaküldhető

AWEX - Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP42 kétoldalas GT60501 - OZAWECD/3/SE 8W

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - mennyezetre

  • Védettség (IP) - IP42

  • Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas

  • Ház színe - fehér

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60501

Gyártói cikkszám

OZAWECD/3/SE 8W

Gyártói típuskód

ECD/3/SE 8W

Szerelési mód:

mennyezetre

Védettség (IP):

IP42

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G5

Búra anyaga:

műanyag opál

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Észlelési távolság:

25 m

Hosszúság:

356 mm

Szélesség:

136 mm

Magasság / mélység:

219 mm

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

központi (központi akku)

Fényforrás:

fénycső

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP42 kétoldalas