AWEX - Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP42 NiMh GT51625 - OZAWTG1SE NiMh
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség (IP) - IP42
Jelölés fajtája - egyoldalas
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51625
Gyártói cikkszám
OZAWTG1SE NiMh
Gyártói típuskód
TIGER TG/1/SE NiMh
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség (IP):
IP42
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
fénycső
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP42 NiMh