Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP42 tesztgombos GT65153 - HE/1/SE/PT/TF 8W

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító  8W 1h nem állandó IP42 tesztgombos GT65153

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség (IP) - IP42

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65153

Gyártói cikkszám

HE/1/SE/PT/TF 8W

Gyártói típuskód

HELIOS HE/1/SE-PT 8W

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség (IP):

IP42

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G5

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Észlelési távolság:

25 m

Hosszúság:

356 mm

Szélesség:

136 mm

Magasság / mélység:

79 mm

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

központi (központi akku)

Fényforrás:

fénycső

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP42 tesztgombos