AWEX - Vészvilágító 8W 2h állandó IP42 kétoldalas élvilá GT46545 - TP/2/SA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - mennyezetre
Védettség (IP) - IP42
Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46545
Gyártói cikkszám
TP/2/SA
Gyártói típuskód
TIGER TP/2/SA
Szerelési mód:
mennyezetre
Védettség (IP):
IP42
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
fénycső
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W 2h állandó IP42 kétoldalas élvilá