Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Vészvilágító 8W 2h nem állandó IP42 kétoldalas GT45705 - TGS/2/SE

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító  8W 2h nem állandó IP42 kétoldalas GT45705

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - mennyezetre

  • Védettség (IP) - IP42

  • Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas

  • Ház színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5907658365039

Sonepar cikkszám

GT45705

Gyártói cikkszám

TGS/2/SE

Gyártói típuskód

TIGER TGS/2/SE

Szerelési mód:

mennyezetre

Védettség (IP):

IP42

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G5

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

350 mm

Szélesség:

186 mm

Magasság / mélység:

144 mm

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

fénycső

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W 2h nem állandó IP42 kétoldalas